DS-665K 押ボタンスイッチ DS-665 ミヤマ電器 38905657 DS-665K 押ボタンスイッチ DS-665 ミヤマ電器 38905657 DS-665K 押ボタンスイッチ DS-665 ミヤマ電器 38905657

押ボタンスイッチ DS-665

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38905657 品番DS-665K
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は189円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
種類非照光式 ボタン色クリーム 動作方式オルタネイト 動作特性オルタネイト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 取付穴径(Φmm)1.6 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 回路SPST(2P) スイッチ特性OFF-ON 電流容量1A125V.AC 1A30V.DC 0.2A250V.AC RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:396

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38905657
2020-10-01
用途:
マグライトの修理

割と高めのマグライトがOFFにならなくなったのでばらすと
スイッチの内部がすり減ってました。
元はパチくさいブランド名のスイッチが付いていたのですが、
これはまともなメーカ製みたいなのでもう少し長持ちしてくれるでしょう。

対象商品:
38905657
2017-05-14
用途:
部品の交換
製造業

注文して次の日に届くということに感激しました。ものは普通です。

対象商品:
38905657
2014-11-08
用途:
ルーフトップ用非常時点滅灯の電源スイッチに
AKIO Works 様

自家用車には非常時発炎筒が法令により常備されているが
発光時間は5分程度と短く、実際の非常時には役に立つか
心配です。そんな訳で、3chipフレックスLEDを16個搭載した
ルーフトップ用非常時点滅灯(タテ:70mm、ヨコ:160mm)を
自作しました。
60分の1秒点滅回路はエーモンLED非常信号灯の点滅回路と
同じ物をLED16個用に改良して作成、リチウムCR123Aと
電源スイッチは両側のフタの内側に組み付け外側には
防水キャップを貼り付けてあります。

ワンプッシュでON/OFF出来るオルタネイト押しボタンSWは
小型でハギレ良く操作できて、非常時にもトラブルなく動作
してくれる信頼の有名メーカー製で安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする