押ボタンスイッチ MS-027/MS-028/MS-029/MS-030

(16件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式オルタネイト ボタン色 仕様ボタンは表示なし 注文コード38905675 品番MS-027-R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品は動作方式・ボタン色・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
動作方式オルタネイト スイッチ特性OFF-ON ボタン色 動作特性オルタネイト 仕様ボタンは表示なし 種類非照光式、プッシュスイッチ 定格3A.250V.AC 端子形状はんだ端子 取付穴(mm)(参考)Φ12.2 絶縁抵抗(MΩ)5以上/DC500V 取付穴径(Φmm)(参考)12.2 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1500V 1分間 回路SPST(2P) 電流容量3A250V.AC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:393

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38906314
2024-05-31
用途:
業務用ゲーム機のスイッチの更新
製造業

故障したスイッチの交換の為に購入。20年くらい前の製品ですが、今でも同じ製品を生産しつづけてくれているので見た目を変えず更新できました。このような製品がモノタロウさんで手軽に入手できるのも助かります。

対象商品:
38905684
2023-08-11
用途:
LEDランプの手元スイッチとして使用

LEDランプにSW用の配線をとりだして枕元でON-OFFするために使用しています。
配線接続部は熱収縮チューブで処理しています。
ナットはそのままつけてあります。
ON-OFFのカチッとした感触は気持ち良い感触です。
握った大きさもちょうど良い感じで気に入っています

対象商品:
38905666
2021-07-08
用途:
電装部品のスイッチとして
医療・福祉・介護関連業

小気味良い、適度な操作感が○。
指腹に触れるボタン頭部のRも○。
価格も○。
僕の個人的意見です。

対象商品:
38905684
2020-06-03
用途:
模型のモーター始動、停止

ランプ付きよりも価格も安く、動作もしっかりしています。取り付けも簡単でした。
ボタン上のON/OFFの記名もわかりやすいです。
押した感じもカチカチとしっかり手ごたえがあります。モーターの動作用なので、ランプ表示はいりませんので、充分でした。

対象商品:
38906305
2020-04-16
用途:
検査ラインテスターの作動スイッチ
株式会社 各務原整備 様

長年使っている検査テスターのスイッチが壊れてしまったため、スイッチまるごとの交換を考えていたところ、押しボタンスイッチのみ交換できそうだと思い取り寄せて交換しました。
当然ながら問題なく使用できており念の為に同じものをスペアで用意してあります。

対象商品:
38905666
2020-04-29
用途:
器具配線
オールマリン 様

近くのパーツ屋さんが無くなって購入出来ず暫く探していました。問題なく使用出来ました。

対象商品:
38906314
2020-03-23
用途:
増設押しボタンスイッチ
大木商店 様

今まで エーモンの増設スイッチを使っていたのですが 無駄なシルク無しが欲しくて探しました。
多分 (エーモンと)同じ物じゃないかと推測。

対象商品:
38906314
2020-04-02
用途:
掃除機のスイッチ
グレース 様

掃除機のスイッチとして使用しましたが以前より使いやすくなって良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする