ミヤマ電器
ミヤマ電器の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ミヤマ電器の スイッチ
ミヤマ電器の 押しボタンスイッチ
押ボタンスイッチ MS-198/DS-199
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38905727
品番
MS-198-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
オルタネイト
スイッチ特性
OFF-ON
ボタン色
クリーム
種類
非照光式
動作特性
オルタネイト
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
取付穴径(Φmm)
12.3
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 1500V 1分間
回路
SPST(2P)
電流容量
3A250V.AC