押ボタンスイッチ スナップインタイプ セルフロック

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38905772 品番 DS-435S-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
ボタン色 種類非照光式 極数2 端子形状ハンダ端子 動作方式オルタネイト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 取付穴径(Φmm)12.2×11.2 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1500V 1分間 取付板厚(mm)1.5〜3 回路SPST(2P) スイッチ特性OFF-ON 電流容量3A125V.AC 1A250V.AC RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38905772
2022-01-26
用途:
蛍光灯のスイッチ
injo 様 (農・林・水産業)

台所シンク上部蛍光灯の同型スイッチが動作不良となり点灯不能のため取替した。
札族部がはんだ付けのため多少難儀した。

対象商品:
38905754
2021-02-10
用途:
機器の修理
フラワーデンタル 様

この機会に古い機器の修理でスイッチ類の交換をと思って探していましたが、
モノタロウのサイトでは寸法図が表示されていましたので迷うことなく購入できました。
修理も何も手を加えることなくスムーズに終わりました。助かりました。
一つ言うなら、専門用語の説明があるといいかなと思います

対象商品:
38905763
2019-06-27
用途:
刈払機の停止用

使用していたスィッチが故障したので取り換えた。
寸法も同一で、簡単に取替られた。

対象商品:
38905763
2018-11-19
用途:
モデルトリマーの電源スイッチ
札幌リサイクルランド 様 (卸売・小売業)

接触不良の為、当商品に交換しました。
差し込み式で、2カ所の半田付けのみで簡単に交換できました。
対応も早く助かりました。

対象商品:
38905763
2018-01-11
用途:
電気スタンド
株式会社ピクトコム 様 (運輸・通信業)

パナの電気スタンド(30年前の商品)で、スイッチが接触不良に成ったので自分ではんだ付けをしようと購入しました。 おかげで復活しました。

2015-07-15
用途:
車の後付け電装品のスイッチとして

コンパクトでオルタネート式のスイッチなので、車に装着するには非常に便利だとおもいます。並べて装着していますが、場所も取らず省スペースで済みます。色違いも赤と白が有り、使い分けも出来ます。製造メーカーのHPで買うより断然安いのも有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする