DS-412-W 押ボタンスイッチ スナップインタイプ ノンロック DS-412 / -430 /-431 ミヤマ電器 38905815 DS-412-W 押ボタンスイッチ スナップインタイプ ノンロック DS-412 / -430 /-431 ミヤマ電器 38905815

押ボタンスイッチ スナップインタイプ ノンロック DS-412 / -430 /-431

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38905815 品番 DS-412-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
種類非照光式 ボタン色 動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)17.8±0.1 極数2 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 取付板厚(mm)0.7〜2.6 回路SPST(2P) スイッチ特性OFF-(ON) 電流容量3A125V.AC RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38905797
2025-09-27
用途:
機械へ取り付け
TOGA販売課 様 (その他業種)

制御用のボタンに購入しました。
黒くて小さい物を探していたので
よかったです

2025-05-20
用途:
車内の増設スイッチとして
教育・研究機関

ハザードスイッチを増設するために購入。
押しボタンが少し硬いですが、大きさが小さくて目立たないのが、気に入りました。価格も安くて助かります。

対象商品:
38905797
2025-02-06
用途:
グラインダーのスイッチに
自動車・二輪車・自転車関連業

押している間のみ通電のスイッチが欲しく購入。
安いので助かります。
押しごこちがバネが効いたようなブニブニした感じ。

1人が参考にしています
対象商品:
38905797
2024-02-10
用途:
農機具改造に
農・林・水産業

農機具の改造に小さいサイズなので、狭い場所に取付けができる。

対象商品:
38905806
2022-02-18
用途:
個人の工作

この商品を使用していましすが、型番等が分からなかったため中々購入できませんでした。
押した感触が丁度良いと思います。
また他の色も購入したいと思います。

対象商品:
38905833
2021-12-20
用途:
電圧計の表示用
建設業・工事業

押した時だけ表示してほしいので購入。端子も厚みがあり、安い海外製の様な薄っぺらではなく安心です。

対象商品:
38905806
2021-03-20
用途:
ゲーム筐体のサービススイッチ
製造業

昔から色々な機械に採用されているイメージがあります。値段が上がるとの事で今のうちに購入。今でも昔と同じ部品を作り続けてくれることに感謝。

対象商品:
38905797
2021-02-01
用途:
子供の工作DIY部品として

子供のためのおもちゃをDIYする為に購入。ダンボールでスイッチを作るより本格的だけど、安価なので気軽に楽しめました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする