押ボタンスイッチ スナップインタイプ ノンロック DS-663シリーズ

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38905876 品番 DS-663-C-R-W-S-K-K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
ボタン色 仕様クリック感有(ラバー反転)、ボタンの状態有 種類非照光式 ボタン形状丸型 端子形状ハンダ端子 動作方式モメンタリ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 色(本体) 回路SPST(2P) スイッチ特性OFF-(ON) 電流容量1A125V.AC RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38905894
2024-04-15
用途:
操作ボタンに使用
サトーサービス 様 (サービス業)

さすが「ミヤマ」操作フィーリングが良い。押した時の跳ね返りが気持ちいい。

対象商品:
38905876
2021-05-06
用途:
電子制御機器製作
製造業

大きさ、取り付けやすさ、適度なクリック感、コスト等々大変バランスよく、他社に相当品が見つかりません・・

対象商品:
38905894
2018-01-13
用途:
工場の合理化機器の操作用として使用
電子技術指導センター 様

3色あるので、機能別に使い分けることができて便利です。大きさも適当で、操作感も大変良いです。

対象商品:
38905885
2015-01-15
用途:
照明SW ON-OFF ラッチ回路用  3ヶ所
建設業・工事業

穴を開けるだけで取り付け位置を考えなくてよい、価格も安い。

1人が参考にしています
対象商品:
38905876
2014-04-07
用途:
家具照明

家具照明用のプッシュスイッチで奥行きが浅いものを探していました。
こちらの商品は形状、質感ともに十分です。
また購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする