ミヤマ電器
ミヤマ電器の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ミヤマ電器の スイッチ
ミヤマ電器の 押しボタンスイッチ
押ボタンスイッチ DS-016/MS-016
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38906061
品番
DS-016
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
スイッチ特性
OFF-(ON)
ボタン色
黒
取付穴径(Φmm)
12.2
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 1000V 1分間
回路
SPST(2P)
電流容量
1A125V.AC
動作特性
ノンロック
RoHS指令(10物質対応)
対応