押ボタンスイッチ DS-299/MS-300

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ボタン色 回路SPDT(3P) 注文コード38906244 品番DS-299-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はボタン色・回路6種類から選べます 他の種類を見る
ボタン色 回路SPDT(3P) 種類非照光式 動作方式モメンタリ 動作特性ノンロック 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 取付穴径(Φmm)6.2、2.4 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 スイッチ特性ON-(ON) 電流容量3A125V.AC RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38906384
2020-02-24
用途:
操作盤の製作
運輸・通信業

プッシュスイッチを押下した際のカチッという感覚がとても気持ちよく使い心地がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする