MS-199-M 押ボタンスイッチ MS-198/DS-199 ミヤマ電器 38906357

押ボタンスイッチ MS-198/DS-199

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38906357 品番MS-199-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
動作方式モメンタリ スイッチ特性OFF-(ON) ボタン色クリーム 種類非照光式 動作特性ノンロック 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 取付穴径(Φmm)12.3 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1500V 1分間 回路SPST(2P) 電流容量3A250V.AC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする