ミヤマ電器
ミヤマ電器の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ミヤマ電器の スイッチ
ミヤマ電器の 押しボタンスイッチ
押ボタンスイッチ DS-299/MS-300
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38906384
品番
MS-300-R
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ボタン色
赤
回路
DPDT(6P)
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
動作特性
ノンロック
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
取付穴径(Φmm)
6.2、2.4
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 1000V 1分間
スイッチ特性
ON-(ON)
電流容量
3A125V.AC
RoHS指令(10物質対応)
対応