MS-402-K 押ボタンスイッチ MS-402 ミヤマ電器 38906393

 

MS-402-K 押ボタンスイッチ MS-402 ミヤマ電器 38906393
MS-402-K 押ボタンスイッチ MS-402 ミヤマ電器 38906393

押ボタンスイッチ MS-402

(3件のレビュー)
ボタン色
内容量1個注文コード38906393品番MS-402-K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)5.2ボタン色種類非照光式動作特性ノンロック絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-(ON)電流容量0.5A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38906393
2020-08-15
用途: Hyper digi-zo修理
その他業種

中古で買ったhyper digi-zoの壊れていたスイッチ修理に使用。スイッチ自体がパネル-基盤の位置決めも兼ねているので心配でしたが、寸法もぴったり、バッチリ治りました。

対象商品 : 38906393
2018-04-06
用途: 検査治具の制作
農・林・水産業

小型.軽量.安価三拍子揃ったとても良い商品ですね。

対象商品 : 38906393
2017-05-04
用途: バイク ブレーキプレッシャースイッチ
自動車・二輪車・自転車関連業

日本製でしっかりしてるのでとてもいいです。
また値段も思ったより安かったので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする