MS-402-R 押ボタンスイッチ MS-402 ミヤマ電器 38906402 MS-402-R 押ボタンスイッチ MS-402 ミヤマ電器 38906402

押ボタンスイッチ MS-402

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38906402 品番 MS-402-R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)5.2 ボタン色 種類非照光式 動作特性ノンロック 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 回路SPST(2P) スイッチ特性OFF-(ON) 電流容量0.5A125V.AC RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38906393
2020-08-15
用途:
Hyper digi-zo修理
その他業種

中古で買ったhyper digi-zoの壊れていたスイッチ修理に使用。スイッチ自体がパネル-基盤の位置決めも兼ねているので心配でしたが、寸法もぴったり、バッチリ治りました。

対象商品:
38906393
2018-04-06
用途:
検査治具の制作
農・林・水産業

小型.軽量.安価三拍子揃ったとても良い商品ですね。

対象商品:
38906393
2017-05-04
用途:
バイク ブレーキプレッシャースイッチ
自動車・二輪車・自転車関連業

日本製でしっかりしてるのでとてもいいです。
また値段も思ったより安かったので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする