ミヤマ電器
ミヤマ電器の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ミヤマ電器の スイッチ
ミヤマ電器の 押しボタンスイッチ
押ボタンスイッチ ノンロック DS-660シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38906427
品番
DS-660R-C-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
ボタン色
赤
ボタン形状
丸型
仕様
クリック感有(ラバー反転)
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 1000V 1分間
回路
SPST(2P)
スイッチ特性
OFF-(ON)
電流容量
1A125V.AC
RoHS指令(10物質対応)
対応