ミヤマ電器
ミヤマ電器の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ミヤマ電器の スイッチ
ミヤマ電器の 押しボタンスイッチ
押ボタンスイッチ ノンロック Pシリーズ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ボタン色
シルバー
注文コード
38906515
品番
DS-465
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ボタン色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
ボタン色
シルバー
ボタン形状
丸型
フレーム色
シルバー
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
取付穴径(Φmm)
10.2
接触抵抗(mΩ)
10以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 1500V 1分間
回路
SPST(2P)
スイッチ特性
OFF-(ON)
電流容量
3A125V.AC 1A250V.AC