DS-122 トグルスイッチ ミヤマ電器 38906621 DS-122 トグルスイッチ ミヤマ電器 38906621 DS-122 トグルスイッチ ミヤマ電器 38906621

トグルスイッチ

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38906621 品番DS-122
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
回路SPST(2P) スイッチ特性ON-OFF 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1500V 1分間 レバー色(仕上)ニッケルメッキ 電流容量10A250V.AC RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38906621
2022-03-26
用途:
真空管アンプの電源スイッチ
教育・研究機関

懐かしのミヤマで思わず購入。スイッチの感触はしっかりしており好感が持てる。信頼できそうなしっかりした作りに思われる。レトロな外観は好みが分かれるかもしれないが、個人的には好ましい。

2人が参考にしています
対象商品:
38906621
2018-12-14
用途:
作業用機材のスイッチとして、活用しました。
建設業・工事業

使用にあたり、問題無いと思います。また、もうサイズ大きい物が、購入したいと思います。

対象商品:
38906637
2018-03-17
用途:
器械の部品に

ハンダ端子が横向きでハンダがし易く 価格がてごろで使いやすい

対象商品:
38906621
2016-10-20
用途:
サンバーのハザード交換用
その他業種

サンバーのハザードスイッチがハンドル上なので交換したいのですが交換後もハザードの役目を果たしますか?

対象商品:
38906637
2016-05-05
用途:
配線

小さいながらもON/OFFの銘板が付いているのがスンゲー良いです。
サイズも特段大きくも小さくもなく、頻繁に操作する用途でなければ
丁度良い大きさです。

対象商品:
38906621
2015-04-26
用途:
軽トラDT51純正 作業灯の修理用部品
農・林・水産業

軽トラの純正作業灯を修理したかったが
元の場所に収まる使えるサイズが決まっているため
この商品のおかげで無事修理できました。

1人が参考にしています
対象商品:
38906621
2015-02-24
用途:
機械部品の操作

以前から使っていましたが購入を電気機械店から購入していましたので納期もかかっている事がありましたまたひとつひとつこぶくろにはいっているのでものたろうのほうがいいです

対象商品:
38906637
2014-11-24
用途:
計数カウンターのON/OFF
佐藤 様

価格が安くて良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする