トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT)パネルマウント 10 A @ 125 V ac 10 A @ 30 V dc
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
税込¥1,428
¥1,298
懐かしのミヤマで思わず購入。スイッチの感触はしっかりしており好感が持てる。信頼できそうなしっかりした作りに思われる。レトロな外観は好みが分かれるかもしれないが、個人的には好ましい。
使用にあたり、問題無いと思います。また、もうサイズ大きい物が、購入したいと思います。
小さいながらもON/OFFの銘板が付いているのがスンゲー良いです。
サイズも特段大きくも小さくもなく、頻繁に操作する用途でなければ
丁度良い大きさです。
軽トラの純正作業灯を修理したかったが
元の場所に収まる使えるサイズが決まっているため
この商品のおかげで無事修理できました。
以前から使っていましたが購入を電気機械店から購入していましたので納期もかかっている事がありましたまたひとつひとつこぶくろにはいっているのでものたろうのほうがいいです