トグルスイッチ MS-165〜169シリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38906673 品番 MS-166-R
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
回路SPDT(3P) スイッチ特性ON-ON レバー色 電流容量10A125V.AC 極数1 定格電圧(V)AC:125 端子形状ハンダ端子 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 取付穴径(Φmm)6.2 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 電流容量(A)AC:10 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 レバー倒れ角度(°)24±4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
自動車整備

自動車の電源取り出し口の増設に伴い、スイッチとして使用しました。オン-オフのプレートを別売品で買いましたが、付属しているとありがたい。

対象商品:
38906655
2017-07-20
用途:
ホーンの切り替えに
卸売・小売業

アリーナホーンの切り替えに
小さいですが問題ありません
切り替え動作は少ないので耐久性はわかりませんが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする