トグルスイッチ MS-500シリーズ

(38件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 スイッチ特性ON-ON 注文コード38906752 品番MS-500A-B2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はスイッチ特性・極数など31種類から選べます 他の種類を見る
回路SPDT(3P) 端子形状ハンダ端子 スイッチ特性ON-ON レバー色シルバー レバー倒れ角度(°)24±4 操作部形状バット状ショートレバー 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間 取付板厚(mm)最大3 電流容量6A125V.AC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-07
用途:
とてもいいですね

もともとのパーツが販売終了で、検索でこの商品にたどりつきました。
たすかりました。

2025-06-09
用途:
手作りキット回路に使用しました
製造業

小型で使いやすいです。手作りキットに採用しました。問題なく使用できました。

2025-01-07
用途:
機器メンテナンス用

製造終了のスイッチを交換するために(端子やボディのサイズ感が把握できなかったので)本品の他に4種購入。
基板直付け構造でスルーホールに入らない端子寸法形状だったので、使用しなかったが、電線をはんだ付けする端子構造なので、他に転用する。
昔から非常になじみのある機種であり、パネル上の「設定」操作用スイッチとしてスタンダードなもの。パネル固定ならこれを選定します。

2025-03-03
用途:
交換部品

アンプ内蔵ギター、ZO-3のスイッチ交換で使用しました。
純正同等、問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
38906761
2023-09-26
用途:
手動操作盤製作
有限会社 斎藤電気工事 様

以前から使用していますが今回も問題なしです。レバーの重さやクリック感などフィーリングも良く問題なしです。

対象商品:
38906743
2022-09-29
用途:
安定化電源のアンペア・ボルト表示切替スイッチの修理部材として。
早岐眼科 様

既設部品が廃盤になっていたため、下穴寸法を測っておりました。
注文ページに「取付穴寸法図」が表示されていたので、同スペック品として注文でき、設置にも問題有りませんでした。
商品にも問題なく、安価に修理ができて助かりました。

対象商品:
38906856
2022-04-30
用途:
扇風機のスイッチの改造に使用
合名会社YA送風機 様

クリップ式のトイレ用の扇風機のスイッチがおよそ信じられないくらい性能が悪いプラのスライド式で、案の定壊れたので修理用として購入した。小さく電流容量は純正を超えるので取り付けてみたがいい感じである。

1人が参考にしています
対象商品:
38906962
2022-03-26
用途:
電子回路の切り替えスイッチの用途に
教育・研究機関

2回路6接点を購入。懐かしのミヤマ電気で思わず購入。サイズを確認していなかったのが悪いのだが、想像より小さかったので、もう1回り大きいサイズの製品があると良い。造りはしっかりして降り満足している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする