トグルスイッチ MS-500シリーズ ノンロック

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38907145 品番 MS-500I-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
回路DPDT(6P) 端子形状ハンダ端子 スイッチ特性ON-OFF-(ON) レバー色シルバー レバー倒れ角度(°)12±2 操作部形状バット状レバー 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間 電流容量6A125V.AC RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-12
用途:
趣味の工作

なかなかこのタイプのトグルスイッチが無いのです。(左右切り替えスイッチがロックされずに戻るタイプ・放せば中点に戻りOFFになる)
12Vモターを正・逆回転に使って、趣味の工作に使っています。

2025-02-12
用途:
治具の製作
有限会社モリ電子 様

ミヤマのトグルSWは何となく好きです。(N)の括弧に意味をはっきり表示してください。

2人が参考にしています
対象商品:
38907066
2024-05-23
用途:
RC送信機の補修
その他業種

製品についてはもともと何も問題もありません。取扱種類が多くなり、その選択もわかりやすくなったことが非常にありがたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
38907057
2023-03-05
用途:
設備に組み込み
製造業

使用しない時は勝手に戻る機構が便利です。小型ながらにしっかりとした操作感が宇ピです。

1人が参考にしています
対象商品:
38907154
2024-01-17
用途:
回路切り替え
株式会社東邦テクノス 様 (製造業)

商品カタログが分かりずらく、間違ったタイプを購入してしまった

2人が参考にしています
対象商品:
38907154
2018-01-11
用途:
鉄道模型Nゲージのポイント切替スイッチに使用
不動産業

TOMIXの茶色道床のポイントは3本配線が必要で、青線に−、赤と黄に+を交互に与えて切り替える。長時間与えると破損するのでノンロックタイプのこのスイッチを選択した。操作が軽くて軽快である。

1人が参考にしています
対象商品:
38907102
2018-04-16
用途:
制御盤に使用
製造業

ノンロックとはモーメンタリ動作のことだが、このスイッチはやや動きがズムーズでない感じで、若干引っ掛かりがあるような使用感だった。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品:
38907102
2018-03-06
用途:
バイクのスイッチとして
自動車・二輪車・自転車関連業

以前から使用していますが、こちらで揃えることが出来て助かっています。間違いない商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする