曜日別特売
MS-611F トグルスイッチ MS-611シリーズ ミヤマ電器 38907312

MS-611F トグルスイッチ MS-611シリーズ ミヤマ電器 38907312
MS-611F トグルスイッチ MS-611シリーズ ミヤマ電器 38907312

トグルスイッチ MS-611シリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
回路DPDT(6P)
スイッチ特性ON-ON
内容量1個注文コード38907312品番MS-611F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
回路DPDT(6P)端子形状PC端子スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間レバー色(仕上)ニッケルメッキ電流容量0.3A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: 機器メンテナンス用

基板直付けの小型トグル 修理用に4種類購入したが、これは「基板直付けパネル固定」の構造に適合するものが無かった場合の代替として用意した。
基板上で低頻度操作するのであればコンパクトで良い

対象商品 : 38907303
2020-08-05
用途: 電気回路の切り替え
その他業種

トグルの長さは短く引っ掛けにくいが、切り替える感触をちゃんと感じられる。トグルのONOFF位置の視認性も問題ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする