波動スイッチ(照光) スナップインタイプ

(69件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 回路SPST(2P) 定格電圧(V)AC125 注文コード38907836 品番DS-324-W/L-TO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は回路・定格電圧など5種類から選べます 他の種類を見る
回路SPST(2P) 端子形状タブ端子#250 スイッチ特性OFF-ON 仕様Noen illuminated:Yes ネオン:オレンジ 種類波動スイッチ 極数1 定格15A.125V.AC 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)15 取付穴(mm)(参考)24.8×12.6 絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 取付板厚(mm)1.2〜4 操作部色透明オレンジ 電流容量15A125V.AC RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成SPST(2P) 耐電圧(V/min)AC1000 色(ノブ)クリアオレンジ 投数単投

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:392

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 69
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-12
用途:
蓄熱暖房機の修理
その他業種

蓄熱暖房機のファンスイッチの交換の為、購入しました。
元々の物と少しサイズが違う為、取り付けパネルを加工して取り付けました。

対象商品:
38907836
2024-06-14
用途:
コンプレッサーの電源スイッチとして

エアコンプレッサーの電源スイッチが使いにくいので、こちらのスイッチを取り付けました。
小型なので組付ける場所が制約されにくいです。
また、照光タイプなので電源の状態も分かりやすく「ON」「OFF」のラベルをつける手間も省けました。
信頼できるメーカー製で品質に問題なく満足です。

対象商品:
38907836
2023-09-07
用途:
仏壇蛍光灯スイッチ取替え
医療・福祉・介護関連業

古い純正スイッチですが、まさにこれでした。無ければ代用品でも良いので電源ボックスの穴を加工して取り付けしようと思っていましたが、このスイッチがあり助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
38907836
2023-11-13
用途:
仏壇のスイッチ用
飲食業

真ん中の接点がとても狭いので、隔てているプラスチックにハンダゴテが当たってしまい、ハンダ付けがとても難しかった。
プロはすごいなぁと思いました。

対象商品:
38907836
2023-05-17
用途:
仏壇の修理
その他業種

最近は、パーツショップがないので、手軽に注文できるのは、ありがたいです。

対象商品:
38907845
2022-11-25
用途:
壊れた部品の交換に
その他業種

一時期商品が手に入らず同等品で対処してましたが、ようやく見つけることができました。
問題なく使えてます。また出なくなると困るので予備も買ってしまいました。

対象商品:
38907845
2022-10-18
用途:
古いオイルヒータの修理
三洋企画 有限会社 様

古いオイルヒーター(MORITA MO-7121T)のスイッチの700W側が効かなくなった。
ダメもとでこのスイッチを交換してみると直った。もうしばらく使えそう。

対象商品:
38907845
2022-08-27
用途:
化粧洗面台蛍光灯スイッチが故障したので部品を購入して自分で修理しました。
製造業

サイズがぴったしで,正規のスイッチと同じ仕上がりとなりました。家内も納得していました。ケチをつけるとしたらスイッチの色が以前のはホワイトだったのですが,ブラックになりました。自分はアクセントがついてグーだと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする