AZCK-001 AZクッションドラム コロ付 ブラスト興業 38908283 AZCK-001 AZクッションドラム コロ付 ブラスト興業 38908283 AZCK-001 AZクッションドラム コロ付 ブラスト興業 38908283

AZクッションドラム コロ付

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 赤(反射)/白(反射) 注文コード38908283 品番AZCK-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

車輪が付いているので、水を充填後でも移動できます。
上部全体が蓋になっている為、水袋の出し入れが簡単です。
蓋のセンター部にΦ40の凹があり工事灯などをセットできます。
下部の水抜き栓で中に溜まった水を出せます。

赤(反射)/白(反射) 付属品水袋5コ 材質PE 質量(kg)約9.8 車輪径(Φmm)100 直径(Φmm)約580 高さ(mm)約840
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38908283
2023-07-14
用途:
道路の路肩草刈り作業時の安全確保に。
株式会社嶋田工務店 様

乗用車には載らない大きさなので、宅配で届くので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする