明治機械製作所
明治機械製作所の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
明治機械製作所の スプレーガン本体
明治機械製作所の 吸上式スプレーガン
大形 ハンドスプレーガン F210
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
38908371
品番
F210-S15T
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
塗料ノズル口径(Φ)
1.5
空気使用量(L/min)
250
パターン開き(mm)
300
その他
塗料カップは別売りです。
質量(g)
391
供給方式
吸上式
パターン形状
チューリップ
塗料噴出量(mL/min)
220
吹付空気圧力(MPa)
0.25
所要圧縮機(kw)
2.2
吹付距離(mm)
250
取付ネジ径
(塗料):G3/8、(空気):G1/4
注意
※塗料カップは別売りです。