MBW8025 メガブライトホイル (直径80×幅25mm) イチグチ 38909324 MBW8025 メガブライトホイル (直径80×幅25mm) イチグチ 38909324 MBW8025 メガブライトホイル (直径80×幅25mm) イチグチ 38909324

メガブライトホイル (直径80×幅25mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38909324 品番 MBW8025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

アルミナ砥材の研磨布を使用しています。
磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。
鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し、管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。

用途
鉄、ステンレスの研削研磨
塗装前の研磨
パイプの内面研磨
溶接前のクリーニング
サビ落とし
小さなバリ取り
表面研磨
エッジ、穴回りの丸め
溶接後のヤケとり
直径×幅W(mm)80×25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 粒度40 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 軸径×軸長(mm)6×40 適合材鉄、ステンレスなど RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:348

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする