アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア類
アズワンの クリーンルーム用手袋/指サック
テクノーラ耐熱手袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
38917078
品番
EGT79
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥31,350
販売価格(税別)
¥
28,500
バスケットに入れる
熱伝導度が低く断熱効果にも優れています。EGT27タイプは芯部にステンレススチールを使用しているので、切創抵抗に富み、高い保護性能を保持します。
仕様
標準
種別
標準 3本指
材質
パラ系アラミド繊維テクノーラとシリカ繊維複合素材
全長(mm)
350
タイプ
3本指
耐熱温度(℃)
素材:テクノーラ500℃、シリカ繊維:1000℃
アズワン品番
6-6137-21