HC-534 エクスヒート メガボトル パール金属 38919995 HC-534 エクスヒート メガボトル パール金属 38919995 HC-534 エクスヒート メガボトル パール金属 38919995

エクスヒート メガボトル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38919995 品番 HC-534
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

保温・保冷に優れた大容量のメガボトル。持ち運び・注ぐ際に便利な持ち手・ハンドル付。2種類のコップ付。ワンタッチで開け閉め簡単。360°どこからでも注げる注ぎ口。中せんは分解できるので洗いやすく衛生的。すべり止め付。

材質【内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)【外コップ】ステンレス鋼【内コップ】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【中せん】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【開閉スイッチ】ABS樹脂(耐熱温度80℃ / 耐冷温度-20℃)【弁外側】ステンレス鋼 注ぎ用ハンドル・持ち手】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【パッキン】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)【すべり止め】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃) ネイビー 容量(mL)3000 質量(g)1318 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×145×320 保温効力(℃)84以上(6時間)、66以上(24時間) 保冷効力(℃)7以下(6時間)、10以下(24時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする