UC-1907 CSシャルマン ワイドあぐらイス CAPTAIN STAG 38920135

 

UC-1907 CSシャルマン ワイドあぐらイス CAPTAIN STAG 38920135
UC-1907 CSシャルマン ワイドあぐらイス CAPTAIN STAG 38920135
UC-1907 CSシャルマン ワイドあぐらイス CAPTAIN STAG 38920135

CSシャルマン ワイドあぐらイス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード38920135品番UC-1907
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ワイドな座面で解放感のある座り心地。ボトルも入る2口サイドポケット。広げるだけの簡単組立。コンパクト収納。

材質【構造部材】金属(鋼)【表面加工】構造部材=エポキシ樹脂塗装【張り材】ポリエステルカーキ質量(g)1500耐荷重(kg)70収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×160×640座面高(cm)23組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×610×600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする