CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ガラス・樹脂・金属容器
CAPTAIN STAGの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
CAPTAIN STAGの ポリタンク/扁平缶
抗菌ボルディウォータータンク5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38920370
品番
UE-2052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
広口キャップで内部の洗浄が楽々。縦向きに設置して楽々給水可能。蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。取っ手付で持ち運びに便利。
材質
ポリエチレン(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)
色
ベージュ
質量(g)
320
容量(L)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×130×260