パール金属
パール金属の バッグ・キャップ
パール金属の バッグ
パール金属の トートバッグ
Chill Mode 巾着ランチバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38920476
品番
DC-6040
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
さわり心地がよく、飽きのこないシンプルデザイン。重箱2段がぴったり入るサイズ。
材質
【表地・持ち手】ナイロン【裏地】アルミフィルム 【ネット】ポリエステル【中芯】ウレタン
質量(g)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
持ち手含まず180×180×230