※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

200H-A4 ポリイミドフィルム カプトン (R) 東レ・デュポン 38922355 200H-A4 ポリイミドフィルム カプトン (R) 東レ・デュポン 38922355 200H-A4 ポリイミドフィルム カプトン (R) 東レ・デュポン 38922355

ポリイミドフィルム カプトン (R)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 38922355 品番 200H-A4
参考基準価格(税別)¥4,590 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。

アズワン品番3-1966-08 テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)0.297 テープ厚さ(μm)50 サイズ(mm)A4サイズ 特性耐熱・耐寒・耐炎・耐薬品・電気絶縁

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:633

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38922355
2022-06-25
用途:
特に問題無し
サービス業

複合材料の成形時に用いますが,特に問題なく使っています.
300o幅があるとより良いのですが,無いために200o幅を切ってポリイミドテープで貼り合わせて300o幅にして使ってます.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする