オカ
オカの トイレ用品
オカの 便座シート
らくらく便座クッション アンジェ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38924080
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
U・O・洗浄暖房型兼用便座カバー。
立体フィット構造で、ふわふわやわらかいクッション。
座った時にヒヤッとせず冬でも快適。
裏面の吸着シートでピタッと貼るだけで簡単に装着できます。
材質
ポリエステル100% 吸着シート:アクリル樹脂
色
ブラウン
幅(cm)
33
本体質量(g)
90
厚さ(cm)
2.5
奥行き(cm)
40
注意
※暖房便座にご使用される場合は電源を切ってご使用ください。また、長時間貼ったままの状態にしておくと、便座からはがしにくくなる場合がありますので、週に一度は、はがして吸着面を空気にふれさせてください。
※表面がザラザラした便座にはご使用できません。
※乾燥機はご使用にならないでください。
※洗濯用石けんはご使用にならないでください。吸着力が損なわれます。
※漂白剤および柔軟剤はご使用にならないでください。
※色移りする場合がありますので他のものとは分けて洗ってください。