グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 鉄工用
グーリングの その他ドリル
弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm〜19.0mm
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
刃径(mm)
1.19
注文コード
38926225
品番
224 1.190
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径・内容量
など
129
種類から選べます
他の種類を見る
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途
黄銅、マグネシウム合金用。
トラスコ品番
180-5571
材質
HSS
全長(mm)
30
溝長(mm)
8
ねじれ角(°)
118
刃径(mm)
1.19