※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスその他ドリル
弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm〜19.0mm
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
刃径(mm)
1.3
注文コード
38926250
品番
224 1.300
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・内容量
など
129
種類から選べます
他の種類を見る
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途
黄銅、マグネシウム合金用。
トラスコ品番
180-5560
材質
HSS
全長(mm)
30
溝長(mm)
8
ねじれ角(°)
118
刃径(mm)
1.3