※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスその他ドリル
強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm〜18.0mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
5.5
注文コード
38929671
品番
225 5.500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,730
この商品は
刃径・内容量
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。
用途
アルミ、アルミニウム合金用。
トラスコ品番
182-6160
材質
HSS
全長(mm)
66
溝長(mm)
28
先端角(°)
130
刃径(mm)
5.5