※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
深穴加工ドリル 超特長2 ダークマージン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
9.8
注文コード
38930486
品番
243 9.800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,910
この商品は
刃径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
180-4043
材質
HSS、表面処理:ダークマージン
全長(mm)
750
溝長(mm)
650
先端角(°)
130
刃径(mm)
9.8