※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル 超特長3 ダークマージン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38930547 品番 244 12.000
参考基準価格(税別)¥81,060 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番182-3014 材質HSS、表面処理:ダークマージン 全長(mm)1000 溝長(mm)850 先端角(°)130 刃径(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする