※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスその他ドリル
マイクロドリル レギュラ 0.05mm〜1.92mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全107種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
38930608
品番
301 0.115
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
小径穴あけ用ドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、ステンレス用。
トラスコ品番
180-4033
材質
HSCO
全長(mm)
25
溝長(mm)
0.5
先端角(°)
118
シャンク径(mm)
1
刃径(mm)
0.115