※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロドリル レギュラ 0.05mm〜1.92mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 38930931 品番 301 0.255
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

小径穴あけ用ドリルです。

用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用。 トラスコ品番180-3941 材質HSCO 全長(mm)25 溝長(mm)1.9 先端角(°)118 シャンク径(mm)1 刃径(mm)0.255

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする