グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 鉄工用
グーリングの その他ドリル
マイクロドリル レギュラ 0.05mm〜1.92mm
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
刃径(mm)
0.845
注文コード
38931807
品番
301 0.845
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
小径穴あけ用ドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、ステンレス用。
トラスコ品番
182-2937
材質
HSCO
全長(mm)
25
溝長(mm)
5.3
先端角(°)
118
シャンク径(mm)
1.5
刃径(mm)
0.845