画像準備中

マイクロドリル レギュラ 0.05mm〜1.92mm

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 刃径(mm)1.175 注文コード38931859 品番301 1.175
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は刃径など107種類から選べます 他の種類を見る

小径穴あけ用ドリルです。

用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用。 トラスコ品番180-5658 材質HSCO 全長(mm)25 溝長(mm)7.6 先端角(°)118 シャンク径(mm)1.5 刃径(mm)1.175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする