グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 鉄工用
グーリングの その他ドリル
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm〜16.0mm コバルトハイス
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
3.12
注文コード
38933548
品番
336 3.120
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・内容量
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、合金鋼用。
トラスコ品番
181-5205
材質
HSCO
全長(mm)
106
溝長(mm)
69
先端角(°)
130
表面処理
ダークマージン
刃径(mm)
3.12