画像準備中

深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm〜16.0mm コバルトハイス

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)9.35 注文コード38934650 品番336 9.350
参考基準価格(税別)¥17,010 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は刃径・内容量など104種類から選べます 他の種類を見る

深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。

用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。 トラスコ品番181-0476 材質HSCO 全長(mm)175 溝長(mm)115 先端角(°)130 表面処理ダークマージン 刃径(mm)9.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする