※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル ロング

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38934729 品番 390 10.200
参考基準価格(税別)¥52,890 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用オイルホール付きドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番181-0461 材質HSS 全長(mm)184 溝長(mm)121 先端角(°)130 給油方式内部給油 刃径(mm)10.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする