※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスその他ドリル
深穴加工ドリル ロング
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38934738
品番
390 10.500
参考基準価格(税別)
¥52,890
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用オイルホール付きドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
181-0419
材質
HSS
全長(mm)
184
溝長(mm)
121
先端角(°)
130
給油方式
内部給油
刃径(mm)
10.5