※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル ロング

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38934799 品番 390 3.300
参考基準価格(税別)¥37,140 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用オイルホール付きドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番181-8371 材質HSS 全長(mm)106 溝長(mm)69 先端角(°)130 給油方式内部給油 刃径(mm)3.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする