※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスその他ドリル
深穴加工ドリル ロング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
6.9
注文コード
38935088
品番
390 6.900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,360
この商品は
刃径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用オイルホール付きドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
181-6813
材質
HSS
全長(mm)
156
溝長(mm)
102
先端角(°)
130
給油方式
内部給油
刃径(mm)
6.9