※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
1.95
全長(mm)
125
注文コード
38935325
品番
502 1.950
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長・シャンク
など
177
種類から選べます
他の種類を見る
深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
182-1529
材質
HSS
全長(mm)
125
溝長(mm)
85
先端角(°)
130
表面処理
ホモ処理
刃径(mm)
1.95