グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 鉄工用
グーリングの ハイス鉄工用ドリル
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
6.4
全長(mm)
275
注文コード
38938850
品番
503 6.400
参考基準価格(税別)
¥13,530
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長・シャンク
など
143
種類から選べます
他の種類を見る
深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
180-5744
材質
HSS
全長(mm)
275
溝長(mm)
190
先端角(°)
130
表面処理
ダークマージン
刃径(mm)
6.4