グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 鉄工用
グーリングの ハイス鉄工用ドリル
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
6.9
全長(mm)
290
注文コード
38938956
品番
503 6.900
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長・シャンク
など
143
種類から選べます
他の種類を見る
深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
181-9962
材質
HSS
全長(mm)
290
溝長(mm)
200
先端角(°)
130
表面処理
ダークマージン
刃径(mm)
6.9