パナソニックコネクト
直流用ガウジングカーボン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(50本)
棒径(Φmm)
8
注文コード
38939065
品番
YN-80GX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
棒径・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
作業能率が高く経済的で、しかも金属母材に悪影響がありません。
棒径(Φmm)
8
棒長(mm)
305
タイプ
標準タイプ
穴径(Φmm)
約10
溝幅(mm)
10~12
溝深さ(mm)
6~8
使用電流(A)
250~350
切代(mm)
約11